!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DIAPHRAGME GLYCOL

POMPE DIAPHRAGME GLYCOL

INGERSOLL RAND

POMPE DIAPHRAGME GLYCOL close
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
POMPE DIAPHRAGME GLYCOL

POMPE DIAPHRAGME GLYCOL

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,450.38 / CHAQUE
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
  • N° article ARO66605J3EB
  • N° de modèle du manufacturier 66605J-3EB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1643
  • Poids à l’expédition 9.374 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiaphragme de pompe
  • Température max. (pompes)150 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie1/2 po
  • Taille d'entrée d'air1/4 po FNPT
  • Type de vanneBoule
  • Pression de service max.100 lb/po2
  • Matériau de siège de clapetPolypropylène
  • Connexion de colleteurMultiport
  • Largeur14 po
  • Amorçage automatique, sec10 pi
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Style de connexion NPT
  • Matériau de diaphragme (pompes) Santoprene
  • Débit max. (gal/m) 13
  • Matériau de bille Santoprène
  • Diamètre max. des solides 3/32"
  • Longueur 11-1/2 po
  • Hauteur 7-1/4 po
  • Amorçage automatique, humide 15 pi