!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DIAPGRAGME 3/8PO

POMPE DIAPGRAGME 3/8PO

INGERSOLL RAND

POMPE DIAPGRAGME 3/8PO close
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
POMPE DIAPGRAGME 3/8PO

POMPE DIAPGRAGME 3/8PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $893.06 / CHAQUE
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
  • N° article AROPD03P-APS-PAA
  • N° de modèle du manufacturier PD03P-APS-PAA
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1643
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiaphragme de pompe
  • Débit max.10,6 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes)Polypropylène
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)Santoprene
  • Débit max. (gal/m)10.6
  • Matériau de billeSantoprène
  • Diamètre max. des solides1/16"
  • Longueur7-29/32 po
  • Hauteur9-7/32 po
  • Amorçage automatique, humide15 pi
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Température max. (pompes) 150 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie 3/8 po
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Type de vanne Boule
  • Pression de service max. 100 lb/po2
  • Matériau de siège de clapet Polypropylène
  • Connexion de colleteur Unique
  • Largeur 5-23/32 po
  • Amorçage automatique, sec 10 pi
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans