!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DIAPHRAGME

POMPE DIAPHRAGME

INGERSOLL RAND

POMPE DIAPHRAGME close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
POMPE DIAPHRAGME

POMPE DIAPHRAGME

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,435.19 / CHAQUE
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
  • N° article ARO666100-362C
  • N° de modèle du manufacturier 666100-362-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151549
  • PAGE DU CATALOGUE # 1643
  • Poids à l’expédition 19.9 lb

Spécifications techniques

  • Type de fonctionnement (pompes)Pneumatique
  • Température max. (pompes)150 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie1 po
  • Taille d'entrée d'air1/4 po FNPT
  • Type de vanneBille
  • Pression de service max.120 lb/po²
  • Matériau de siège de clapetPolypropylène
  • Connexion de colleteurUnique
  • Amorçage automatique, humide15 pi
  • Débit max. 35 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes) Aluminium
  • Style de connexion NPT
  • Matériau de diaphragme (pompes) Nitrile
  • Débit max. (gal/m) 35
  • Matériau de bille Acétal
  • Diamètre max. des solides 1/8 po
  • Amorçage automatique, sec 10 pi
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans