!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE A MEMBRANE 1 PO

POMPE A MEMBRANE 1 PO

DAYTON

POMPE A MEMBRANE 1 PO close
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
POMPE A MEMBRANE 1 PO

POMPE A MEMBRANE 1 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,777.70 / CHAQUE
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
  • N° article GGF6PY44
  • N° de modèle du manufacturier 6PY44
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1644
  • Poids à l’expédition 30.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Débit max.49 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)Buna-N
  • Débit max. (gal/m)49
  • Matériau de billeBuna-N
  • Diamètre max. des solides3/16"
  • Longueur11-19/64 po
  • Hauteur15 po
  • Amorçage automatique, humide28 pi
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Température max. (pompes) 180 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie 1 po
  • Taille d'entrée d'air 3/8 po FNPT
  • Type de vanne Boule
  • Pression de service max. 100 PSI
  • Matériau de siège de clapet Acier inoxydable
  • Connexion de colleteur Unique
  • Largeur 12-1/2 po
  • Amorçage automatique, sec 18 pi
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an(s)