Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gant TouchNTuff 92-575 jetable bleu est en nitrile et de grande taille, 9. Il est conçu pour une résistance chimique, le contact alimentaire, un usage général et est conforme aux normes du règlement de la FDA 21 CFR 177.2600. Avec une épaisseur de la paume de 4.30 mil, ces gants de 9½ po sont poudrés.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueOui
Épaisseur du poignet5,00 mil
Épaisseur des doigts5,00 mil
Longueur9 1/2 po
Épaisseur de la paume4,30 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureBouts des doigts
SérieTouchNTuff 92-575
Taille - alphabétiqueG
Contenu de latexSans latex
Niveau de qualité acceptable (NQA)4
CouleurBleu
Type de gant jetableRésistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments, usage général
Sans latexOui
MatériauNitrile
PoudrePoudré
NormesRéglementation FDA 21 CFR 177.2600
TextureCuir fleur
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, T - Formaldéhyde 37 %
Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
Taille - numérique9
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 26,57 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,85 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: