Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants TouchNStuff poudrés de taille grande (9), de 9 1/2 pouces et de 4.7 mil d'épaisseur protégeront les mains des employés lors de l'exécution de tâches générales. De couleur verte et en matériau 100 % nitrile, chaque paire de ces gants acceptés par Agriculture Canada est également dotée de manchettes perlées pour réduire le roulement lors de l'exécution des tâches.
Spécifications techniques
ArticleGant jetable
AntistatiqueOui
Style de manchettePerlée
Méthode de double gantageIntérieur
Épaisseur des doigts5,50 mil
Longueur9 1/2 po
Type de gant médicalExamen
PoudrePoudré
NormesEN ISO 21420, 2020, EN ISO 374-1,2016 Type B - J K P T, EN ISO 374-5, 2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 18889, 2019, ISO 9001, EN1149
TextureTexturé
Sans accélérateurNon
Classe ISOISO 18889,2019, ISO 9001
Taille - alphabétiqueG
Contenu de latexSans latex
Niveau de qualité acceptable (NQA)4
CouleurVert
Type de gant jetableQualité alimentaire
CaractéristiquesTechnologie TNT pour la résistance aux éclaboussures de produits chimiques, confort amélioré, durabilité robuste, poudrage pour l'absorption de l'humidité et facilité d'enfilage, prévention des allergies au latex (type I).
Sans latexOui
MatériauNitrile
Épaisseur de la paume4,30 mil
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Emplacement de la textureBouts des doigts
Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
SérieTOUCHNTUFF 92-500
Taille - numériqueDe 8,5 à 9
Pays d’origineMalaisie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 29,81 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,85 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,90 $
/ BOÎTE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: