!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU EVACUATION,DI 3 POX50 PI,125LB/PO²

TUYAU EVACUATION,DI 3 POX50 PI,125LB/PO²

APPROVED VENDOR

TUYAU EVACUATION,DI 3 POX50 PI,125LB/PO² close
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
TUYAU EVACUATION,DI 3 POX50 PI,125LB/PO²

TUYAU EVACUATION,DI 3 POX50 PI,125LB/PO²

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $204.69 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1ZMT6
  • N° de modèle du manufacturier 1ZMT6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'évacuation d'eau
  • D.E. de tuyau3 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F125 psi
  • Couleur de tuyauBlanc
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Facteur de sécurité3:1
  • Matériau du raccord de tuyau AAluminium
  • Type de raccord de tuyau AMNPSM
  • Taille du raccord de tuyau B3 po
  • Aspiration nominaleNon classé
  • D.I. de tuyau 3 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Plage de température -22 degrés à 180 degrés F
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Matériau de la gaine de tuyau Polyester
  • Matériau du tube de tuyau SBR
  • Taille du raccord de tuyau A 3 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B FNPSM
  • Pression d'éclatement 375 lb/po²