!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT DAYTON 1000 LB

CHARIOT DAYTON 1000 LB

APPROVED VENDOR

CHARIOT DAYTON 1000 LB close
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
CHARIOT DAYTON 1000 LB

CHARIOT DAYTON 1000 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $185.18 / CHAQUE
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
  • N° article GGM10Z908
  • N° de modèle du manufacturier 10Z908
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.33 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de charge1 000 lb
  • Surface de la plateformeRembourrée de caoutchouc
  • CouleurBleu
  • Comprend un œil de dépannageSans œil de dépannage
  • Pour type de surfaceBéton
  • Roulements de rouletteRoulement à billes
  • Diamètre de roulette4 po
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Matériau de plateau Polypropylène
  • Style de plateau Open
  • Comprend une entretoise de renforcement Sans entretoise de renforcement
  • Type de lèvre Sans lèvre
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Type de roulette Pivotante
  • Matériau du cadre de roulette Acier