!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT USAGE GEN,1000 LB

CHARIOT USAGE GEN,1000 LB

APPROVED VENDOR

CHARIOT USAGE GEN,1000 LB close
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
CHARIOT USAGE GEN,1000 LB

CHARIOT USAGE GEN,1000 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.07 / CHAQUE
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
  • N° article GGM10Z909
  • N° de modèle du manufacturier 10Z909
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 644
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot d'usage général
  • Matériau de plateauPolypropylène
  • Style de plateauOpen
  • Comprend une entretoise de renforcementSans entretoise de renforcement
  • Type de lèvreSans lèvre
  • Pour type de surfaceBéton
  • Roulements de rouletteRoulement à billes
  • Diamètre de roulette4 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Couleur Bleu
  • Comprend un œil de dépannage Sans œil de dépannage
  • Bouts connectables Non
  • Largeur de roulette 1 1/4 po
  • Type de roulette Pivotante
  • Assemblage Oui
  • Type de fixation de roulette Plaque