!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR CAME/RAINURE,3/4 PO,ALUMINIUM

ADAPTATEUR CAME/RAINURE,3/4 PO,ALUMINIUM

APPROVED VENDOR

ADAPTATEUR CAME/RAINURE,3/4 PO,ALUMINIUM close
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
ADAPTATEUR CAME/RAINURE,3/4 PO,ALUMINIUM

ADAPTATEUR CAME/RAINURE,3/4 PO,ALUMINIUM

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55MV52
  • N° de modèle du manufacturier PLE72
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DC
  • Sexe du raccord pour tuyau Femelle
  • Diamètre intérieur de la douille 1 9/32 po
  • Longueur hors tout 1 5/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)