!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR CAME/RAINURE,3/4 PO,ALUMINIUM

ADAPTATEUR CAME/RAINURE,3/4 PO,ALUMINIUM

APPROVED VENDOR

ADAPTATEUR CAME/RAINURE,3/4 PO,ALUMINIUM close
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
ADAPTATEUR CAME/RAINURE,3/4 PO,ALUMINIUM

ADAPTATEUR CAME/RAINURE,3/4 PO,ALUMINIUM

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.01 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55MV14
  • N° de modèle du manufacturier PLE22
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.155 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur à came et rainure
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur3/4 po
  • Sexe du raccord pour tuyauMâle
  • Taille du raccord pour tuyau3/4 po
  • Dia. extérieur de fiche1-17/64 po
  • Longueur de fiche1 7/64 po
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type E
  • Pour D.I. de tuyau 3/4 po
  • Type de connexion Tige de tuyau
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Longueur hors tout 3 1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)