!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT BOUTEILLES DBLS

CHARIOT BOUTEILLES DBLS

ENPAC

CHARIOT BOUTEILLES DBLS close
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
CHARIOT BOUTEILLES DBLS

CHARIOT BOUTEILLES DBLS

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,215.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EPC7302BK
  • N° de modèle du manufacturier 7302-BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # 642
  • Poids à l’expédition 61.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCamion de cylindres à gaz
  • Hauteur hors tout13 po
  • Largeur hors tout23-1/2 po
  • Profil de la bavetteStandard
  • Matériau de roueCaoutchouc
  • ComprendPlateau intégré 20,5 po
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • AssemblageOui
  • Hauteur de plateau d'outils20 po
  • Comprend un anneau de levageSans anneau de levage
  • Capacité de charge 500 lb
  • Profondeur hors tout 13 po
  • Type de bavette Droite, solide
  • Type de roue montée sur essieu Anti-crevaisons
  • Peut monter un escalier Non
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Pour type de surface La plupart
  • Normes OSHA 29 CFR 1910.253
  • Largeur de plateau d'outils 4,5 po
  • Capacité de bouteille(s) 2