!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DE CYLINDRE DE GAZ, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, HAUTEUR HORS TOUT 6 1/4 PO

VERROUILLAGE DE CYLINDRE DE GAZ, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, HAUTEUR HORS TOUT 6 1/4 PO

BRADY

VERROUILLAGE DE CYLINDRE DE GAZ, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, HAUTEUR HORS TOUT 6 1/4 PO close
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
VERROUILLAGE DE CYLINDRE DE GAZ, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, HAUTEUR HORS TOUT 6 1/4 PO

VERROUILLAGE DE CYLINDRE DE GAZ, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, HAUTEUR HORS TOUT 6 1/4 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.26 / CHAQUE
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
  • N° article BDYLM023E
  • N° de modèle du manufacturier LM023E
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de cylindre de gaz
  • Pour le diamètre maximal de la tige du robinet1 1/2 po
  • Matériau de la consignationPolypropylène
  • À utiliser avecAnneaux de cou à 3 1/2 po de diamètre
  • Couleur de la consignationRouge
  • Arbre d'entraînement-4 Degrees F
  • Hauteur hors tout6 1/4 po
  • NormesConforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conforme à la directive RoHS 2015/863
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 17/50 po
  • Pour le diamètre de la roue de la vanne 3 1/2 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Comprend (1) Dispositifs de verrouillage
  • Température max. 176 Degrees F
  • Diamètre extérieur 3,47 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)