!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CYLINDRE,ALUMINIUM,50TONNES,6PO

CYLINDRE,ALUMINIUM,50TONNES,6PO

ENERPAC

CYLINDRE,ALUMINIUM,50TONNES,6PO close
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
CYLINDRE,ALUMINIUM,50TONNES,6PO

CYLINDRE,ALUMINIUM,50TONNES,6PO

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,443.98 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRAC506
  • N° de modèle du manufacturier RAC-506
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 26.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin hydraulique
  • Type de vérinUsage général
  • Longueur de course5-29/32 po
  • Hauteur, position rétractée11,26 po
  • Diamètre extérieur5,12 po
  • Dia. du trou central3-3/4 po
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Aluminium
  • Pression max. 10 000 lb/po²
  • Hauteur, position prolongée 17,02 po
  • Diamètre de piston 3.15"
  • Comprend Coupleur, bouchon anti-poussière
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)