!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN ALUMINIUM 50T COURSE 2PO

VERIN ALUMINIUM 50T COURSE 2PO

ENERPAC

VERIN ALUMINIUM 50T COURSE 2PO close
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
VERIN ALUMINIUM 50T COURSE 2PO

VERIN ALUMINIUM 50T COURSE 2PO

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,616.41 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRAC502
  • N° de modèle du manufacturier RAC-502
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 17.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVérin hydraulique
  • Type de vérinUsage général
  • Longueur de course1-31/32 po
  • Hauteur, position rétractée7,32 po
  • Diamètre extérieur5,12 po
  • Dia. du trou central3-3/4 po
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Aluminium
  • Pression max. 10 000 lb/po²
  • Hauteur, position prolongée 9,29 po
  • Diamètre de piston 3.74"
  • Comprend Coupleur, bouchon anti-poussière