!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT P/ ÉCRAN TACTILE, RÉSISTANT AUX COUPURES, DOIGT COMPLET, 10 POL, TAILLE TG/10, NOIR, PUR, PR

GANT P/ ÉCRAN TACTILE, RÉSISTANT AUX COUPURES, DOIGT COMPLET, 10 POL, TAILLE TG/10, NOIR, PUR, PR

SHOWA

GANT P/ ÉCRAN TACTILE, RÉSISTANT AUX COUPURES, DOIGT COMPLET, 10 POL, TAILLE TG/10, NOIR, PUR, PR close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANT P/ ÉCRAN TACTILE, RÉSISTANT AUX COUPURES, DOIGT COMPLET, 10 POL, TAILLE TG/10, NOIR, PUR, PR

GANT P/ ÉCRAN TACTILE, RÉSISTANT AUX COUPURES, DOIGT COMPLET, 10 POL, TAILLE TG/10, NOIR, PUR, PR

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.73 / PAIRE
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
  • N° article BEMS-TEX541-09XLPR
  • N° de modèle du manufacturier S-TEX541-09XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Profitez d'une protection des mains toute la journée tout en conservant la dextérité avec ces gants pour écran tactile résistants aux coupures. La conception à doigts complets est dotée d'un revêtement en polyuréthane et de poignets élastiques. Ces gants mesurent 10 pouces de long et sont disponibles en taille T-Grand/10.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsPEHP/acier inoxydable
  • Classement EN 3884X41D
  • NormesCat. II, EN 388:2016, ANSI/ISEA 105-2016 Coupures, ANSI/ISEA 105-2016 Abrasions, ANSI/ISEA 105-2016 Perforations
  • IsolationNon
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Propriétés électrostatiquesDissipative
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant220 à 270 mm
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Caractéristiques du gantCes gants mesurent 10 pouces de longueur et sont disponibles en taille G/neuf
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA13.000
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Matériau de paumePolyester
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA Non classé
  • Niveau de chaleur EN 407 Non testé
  • Poids d'isolation de gant Non testé
  • Résistivité de surface 5,25 X 10^10
  • Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
  • Performance du gant Résistant aux coupures, respirant
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Poids du tissu Non testé
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Épaisseur Non testé
  • Nb de paires par paquet 72
  • Couleur de la manchette Noir
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 600 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)