!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A4, DIPPED PALM, NITRILE, FOAM, YELLOW

CUT-RESISTANT GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A4, DIPPED PALM, NITRILE, FOAM, YELLOW

CONDOR

CUT-RESISTANT GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A4, DIPPED PALM, NITRILE, FOAM, YELLOW close
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
CUT-RESISTANT GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A4, DIPPED PALM, NITRILE, FOAM, YELLOW

CUT-RESISTANT GLOVES, M (8), ANSI CUT LEVEL A4, DIPPED PALM, NITRILE, FOAM, YELLOW

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.55 / PAIR
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
  • N° article CDR21AH86
  • N° de modèle du manufacturier 21AH86
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 878
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

These grey/yellow Condor cut-resistant gloves are size medium and are made with Kevlar. In addition, they have a nitrile coating, polyester stitching, and a wing thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A4 /ANSI/ISEA Puncture Level 2. They are full-finger, have a knit cuff, and an EN 388 Rating of 4X42D.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Glove
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialKevlar(R)
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI/ISEA 105
  • Palm TypeCoated
  • Double-DippedNo
  • Glove Coating MaterialNitrile
  • Includes Finger FourchettesNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- AlphaM
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove Coating ColourGrey
  • ReversibleNo
  • Thickness13 ga
  • Silicone-FreeNo
  • Cuff ColourYellow
  • ANSI/ISEA Puncture Level2
  • Palm MaterialKevlar(R), Nitrile
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 5
  • EN 388 Rating 4X42D
  • Insulated No
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance General Purpose
  • Cuff Style Knit
  • Latex-Free No
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Size- Numeric 8
  • Glove Length 9.5 in
  • Glove Lining Material Kevlar(R)
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Series Condor
  • Touchscreen Compatible No
  • Sold As Pair
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 6000
  • Colour Grey, Yellow
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)