!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,M,OR/JNE,MSE,NITRILE

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,M,OR/JNE,MSE,NITRILE

SHOWA

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,M,OR/JNE,MSE,NITRILE close
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
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,M,OR/JNE,MSE,NITRILE

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,M,OR/JNE,MSE,NITRILE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 774,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM4568M07
  • N° de modèle du manufacturier 4568M-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants org et jnes enduits ont un revêtement en nitrile a/une fini mse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Classement EN 3884X32D
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • CouleurOrange, jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI 105, EN388
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Couleur du revêtement du gant Orange
  • Série SHOWA 4568
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1