Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants jaunes résistants aux coupures Condor de taille moyenne sont fabriqués en Kevlar. Revêtement en nitrile, coutures ANSI/ISEA 105, EN388, pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X42E. Modèle tricoté sans coutures.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN388
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantOrange
RéversibleNon
SérieNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEA3
Support réflectifNon
CouleurJaune
Matériau de revêtement de la poignéeRésistant aux coupures
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X42E
IsolationNon
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Propriétés électrostatiques4X42E
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant9,5 po
Matériau de la doublure du gantKevlar
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantTricot sans coutures
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Couleur de la manchetteOrange
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Couleur du revêtement adhérentGant
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca