Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Choisissez ces gants durables à coupe française et ajustés lorsque vous travaillez avec des matériaux lourds. Éprouvés avec une longévité durable, ces gants noirs en polyuréthane de taille moyenne offrent une adhérence ultime. Confortables pour une utilisation à long terme, ces gants de 9 pouces de longueur assurent une protection supérieure des mains.
Spécifications techniques
ArticleGant Black Widow
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI/ISEA 105-16 Niveau de coupure A6, ANSI Résistance à la perforation 3, EN 388:2016 4X42F
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Fini de l'enduit du gantMat
SérieBlack Widow
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Classement EN 3884X42F
Style de main du gantGauche et droite
Style de manchetteTricot
Taille - Numérique8
Longueur du gant9 po
Caractéristiques du gantLe revêtement en HPPE/acier/verre/nylon/spandex cal 13 est résistant aux coupures et offre une excellente protection, la paume légère enduite de polyuréthane offre une prise sûre, le poignet tricoté ajusté empêche la saleté et les débris de pénétrer.
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,74 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: