GANTS RÉSIST COUPURES,CALIBRE 7/TRICT S/ COUTURE,TAILLE M/8,BLEU,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE
GANTS RÉSIST COUPURES,CALIBRE 7/TRICT S/ COUTURE,TAILLE M/8,BLEU,POLYURÉTHANE/HPPE,PAIRE
MCR SAFETY
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Restez en sécurité au travail et protégez vos mains avec ces gants bleus résistants aux coupures. Ces gants de taille moyenne/huit sont fabriqués en polyuréthane et enHPPE, ce qui les rend idéaux pour un large éventail de travaux. L'épaisseur de calibre 7 offre une protection contre les dangers tandis que le tricot sans couture offre de la dextérité.
Spécifications techniques
Article Gant revêtu
Style de gant Tricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
Normes ANSI/ISEA 105:2016, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09
Style de main du gant Gauche et droite
Performance du gant Dextérité élevée
Style de manchette Tricot
Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 8
Construction du gant Tricot sans coutures
Fini de l'enduit du gant Lisse
Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
Compatible avec les écrans tactiles Oui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
Couleur Noir, blanc
Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
Matériau en tricot HyperMax
Style de protection des mains Gant
Matériau du revêtement intérieur Polyuréthane
Double trempage Non
Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
Sans latex Non
Couverture des doigts Doigt complet
Couverture de l'enduit du gant Paume
Taille - alphabétique M
Couleur du revêtement du gant Noir
Arbre d'entraînement Non classé
Épaisseur Cal. 15
Sans silicone Non
Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
Couleur du revêtement adhérent Noir
Matériau de paume Polyuréthane
Pays d’origine Mexique
(sous réserve de modification)