Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Profitez d'une confiance totale lorsque vous manipulez des boîtes, utilisez des outils de coupe tranchants ou entreprenez tout autre travail manuel avec cette paire de gants résistants aux coupures de taille 9/grande. Cette paire se décline en gris et allie confort et protection pour vos mains.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Matériau en tricotPEHD, élasthanne
Niveau de chaleur EN 4071
NormesCat II, EN 388:2016, EN 407:2004 X1XXXX, Contact avec les aliments, ANSI/ISEA 105-2016 Coupures
Performance du gantDextérité élevée
Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Caractéristiques du gantRenforcé en PEHD, ergonomique, élasthanne
Unité de ventePaire
Grammes de coupe ANSI/ISEA1 945 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3881X41D
IsolationNon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Taille - Numérique8
Longueur du gant254 à 314 mm
Matériau de la doublure du gantPEHP
Nb de paires par paquet6
Couleur de la manchetteGris
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurGris
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,67 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: