!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT RESIST. COUPURES, A4, PEHP, GR,P/6

GANT RESIST. COUPURES, A4, PEHP, GR,P/6

SHOWA

GANT RESIST. COUPURES, A4, PEHP, GR,P/6 close
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
GANT RESIST. COUPURES, A4, PEHP, GR,P/6

GANT RESIST. COUPURES, A4, PEHP, GR,P/6

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,81 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 141,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMXC510S06
  • N° de modèle du manufacturier XC510S-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de protection des mainsGants
  • IsolationNon
  • Performance du gantProtection contre les coupures, grande dextérité
  • Style de manchettePoignet tricoté
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantTexture légère, lisse
  • SérieXC
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1500-2199
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Classement EN 388 4X42D
  • Style de main du gant Spécifique à la main
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Étui
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires