!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT RESIST. COUPURES, A4, PEHP, NR,P/6

GANT RESIST. COUPURES, A4, PEHP, NR,P/6

SHOWA

GANT RESIST. COUPURES, A4, PEHP, NR,P/6 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT RESIST. COUPURES, A4, PEHP, NR,P/6

GANT RESIST. COUPURES, A4, PEHP, NR,P/6

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,16 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 157,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEMXC810S07
  • N° de modèle du manufacturier XC810S-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de protection des mainsGants
  • IsolationNon
  • Performance du gantProtection contre les coupures, grande dextérité
  • Style de manchettePoignet tricoté
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantGaufré
  • SérieXC
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1500-2199
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Classement EN 388 4X42D
  • Style de main du gant Spécifique à la main
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile microporeux
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 9,25 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Étui
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande