!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION/CAL 13, TAILLE 5, NOIR/NOIR MOUCHETE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION/CAL 13, TAILLE 5, NOIR/NOIR MOUCHETE

SUPERIOR GLOVE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION/CAL 13, TAILLE 5, NOIR/NOIR MOUCHETE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION/CAL 13, TAILLE 5, NOIR/NOIR MOUCHETE

GANTS, RÉSISTANT L'ABRASION/CAL 13, TAILLE 5, NOIR/NOIR MOUCHETE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,18 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 194,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGSTAGPN5
  • N° de modèle du manufacturier STAGPN-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.129 lb

Informations sur le produit

Intégrez ces gants noirs mouchetés protégeant les mains dans votre environnement de travail. Fabriqués avec un calibre à 13 points et un tissu durable résistant à l'abrasion, ces gants de taille 5 offrent un soutien durable et une utilisation légère et durable.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Matériau en tricotPEHD
  • NormesANSI/ ISEA 105-2009
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Taille - Numérique5
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA9333
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 8,5 po
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 162 N
  • Couleur Noir, blanc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande