!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 6/TP, 5PO L, GRIS/NOIR, MOUSSE NITRILE/NPR, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 6/TP, 5PO L, GRIS/NOIR, MOUSSE NITRILE/NPR, PR

BOB DALE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 6/TP, 5PO L, GRIS/NOIR, MOUSSE NITRILE/NPR, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 6/TP, 5PO L, GRIS/NOIR, MOUSSE NITRILE/NPR, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, TAILLE 6/TP, 5PO L, GRIS/NOIR, MOUSSE NITRILE/NPR, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.43 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-9772PK5
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9772-5-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains contre les coupures et les abrasions sur le lieu de travail avec ces gants résistants aux coupures noirs et gris. Cette paire de gants très petits/taille 6 est enduite de mousse de nitrile et de mousse NPR pour offrir aux paumes et aux doigts souplesse et adhérence.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de gantGants enduits
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Force de perforation ANSI/ISEANon testé, norme ANSI
  • CouleurGris/noir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Normes ANSI, EN388
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série 99
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Matériau de paume Mousse NPR
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande