!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 6/A6,H. VIS,CAL 10,TLE P/7,CITRON VERT/OR,NTRL/HPPE,PR

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 6/A6,H. VIS,CAL 10,TLE P/7,CITRON VERT/OR,NTRL/HPPE,PR

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 6/A6,H. VIS,CAL 10,TLE P/7,CITRON VERT/OR,NTRL/HPPE,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 6/A6,H. VIS,CAL 10,TLE P/7,CITRON VERT/OR,NTRL/HPPE,PR

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 6/A6,H. VIS,CAL 10,TLE P/7,CITRON VERT/OR,NTRL/HPPE,PR

MCR SAFETY

Prix en liquidation :
$11.55 / PAIRE

Votre prix : 15,40 $ / PAIRE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF92720HVS
  • N° de modèle du manufacturier 92720HVS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.23 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains et gardez-les visibles avec ces gants résistants aux coupures de calibre 10. La couleur citron vert et orange donne à ces gants une grande visibilité pour que vous puissiez travailler en toute sérénité. Ces gants sont de taille petite/sept et sont fabriqués en nitrile et enHPPE. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI six et de niveau de coupe ANSI A6.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 10
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 3 900 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumePEHD, nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 19 999
  • Force de perforation ANSI/ISEA Plus de 100
  • Couleur Lime, orange
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande