!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 5/A4,MNCHTTE À GANTELET,CAL 18/S/COUT.,TLE P/7.12POL.,BL,NTRL/HPPE

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 5/A4,MNCHTTE À GANTELET,CAL 18/S/COUT.,TLE P/7.12POL.,BL,NTRL/HPPE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 5/A4,MNCHTTE À GANTELET,CAL 18/S/COUT.,TLE P/7.12POL.,BL,NTRL/HPPE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 5/A4,MNCHTTE À GANTELET,CAL 18/S/COUT.,TLE P/7.12POL.,BL,NTRL/HPPE

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 5/A4,MNCHTTE À GANTELET,CAL 18/S/COUT.,TLE P/7.12POL.,BL,NTRL/HPPE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,14 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 157,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF92793PUS
  • N° de modèle du manufacturier 92793PUS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.09 lb

Informations sur le produit

Travaillez en toute sécurité avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants bleus sont dotés d'une manchette gantée pour une protection supplémentaire autour du poignet. Ils sont de taille petite/sept et 12 po de longueur. Les gants sont fabriqués en nitrile et enHPPE, idéaux pour la protection contre une variété de dangers. Le tricot sans couture et l'épaisseur de jauge 18 offrent souplesse et dextérité. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI cinq et de niveau de coupe ANSI A4

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM F2992-15, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant12 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot HyperMax
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Couleur Noir, blanc
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande