!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE ANTIVIBR 1/2PO ACIER GALV OR

PINCE ANTIVIBR 1/2PO ACIER GALV OR

APPROVED VENDOR

PINCE ANTIVIBR 1/2PO ACIER GALV OR close
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
PINCE ANTIVIBR 1/2PO ACIER GALV OR

PINCE ANTIVIBR 1/2PO ACIER GALV OR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.23 / CHAQUE
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
  • N° article GGM22FP75
  • N° de modèle du manufacturier 22FP75
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince anti-vibratoire
  • Matériau du coussinÉlastomère thermoplastique
  • Températures de service max.275 degrés F
  • Largeur hors tout1 5/8 po
  • NormesMSS SP-58, MSS SP-69
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Matériau de serre Acier
  • For Strut Channel Width 1 5/8 po
  • Longueur hors tout 15/16 po
  • Température minimale de service -50 degrés F
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 5/8 po