!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU CRYOGENIQUE 1/2PO X 6 PI

TUYAU CRYOGENIQUE 1/2PO X 6 PI

HOSE MASTER

TUYAU CRYOGENIQUE 1/2PO X 6 PI close
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
TUYAU CRYOGENIQUE 1/2PO X 6 PI

TUYAU CRYOGENIQUE 1/2PO X 6 PI

HOSE MASTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $521.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6MP54
  • N° de modèle du manufacturier G50CNG06
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAssemblage de tuyau cryogénique
  • Longueur de tuyau6 pi
  • Matériau de la gaine de tuyauAcier inoxydable 304
  • Plage de température-321 Degrees à 1 200 Degrees F
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier inoxydable 316
  • Type de raccord de tuyau AFSAE
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Matériau du tube de tuyau Acier inoxydable 321
  • Pression de service max. à 70 F 1 186 lb/po²
  • Normes CGA G4.1
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier inoxydable 316
  • Type de raccord de tuyau B FSAE
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po