!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROIX,FONTE MALLEABLE GALVANISEE,1/2PO

CROIX,FONTE MALLEABLE GALVANISEE,1/2PO

ANVIL

CROIX,FONTE MALLEABLE GALVANISEE,1/2PO close
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
CROIX,FONTE MALLEABLE GALVANISEE,1/2PO

CROIX,FONTE MALLEABLE GALVANISEE,1/2PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29JD35
  • N° de modèle du manufacturier 0311069801
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142316
  • PAGE DU CATALOGUE # 1736
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCroisement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Taille nominale du tuyau - côté D1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCroix
  • ApplicationAir, huile, eau non potable
  • CouleurArgent
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1/2 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Type - côté D NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Normes Homologué UL, approuvé FM, conforme à la norme ASME 16.3, ASTM A197
  • Forme de base du raccord de tuyau Croix
  • Finition/revêtement Galvanisé
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus