!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROIX,1-1/2 PO,NPT,FONTE MALLEA

CROIX,1-1/2 PO,NPT,FONTE MALLEA

APPROVED VENDOR

CROIX,1-1/2 PO,NPT,FONTE MALLEA close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CROIX,1-1/2 PO,NPT,FONTE MALLEA

CROIX,1-1/2 PO,NPT,FONTE MALLEA

APPROVED VENDOR

Prix en liquidation :
$18.89 / CHAQUE

Votre prix : 75,54 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM5PAR8
  • N° de modèle du manufacturier 5PAR8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCroisement
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/2 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Taille nominale du tuyau - côté D1 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage1 500 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCroix
  • Forme de base du raccord de tuyauCroix
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1 1/2 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Type - côté D NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte malléable
  • Normes ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3, B16.4, homologué UL, conforme à la norme FM, NSF-61, homologué AB1953
  • Finition/revêtement Galvanisé
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)