!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD CROIX,1-1/4PO,ACIER FORGE

RACCORD CROIX,1-1/4PO,ACIER FORGE

ANVIL

RACCORD CROIX,1-1/4PO,ACIER FORGE close
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
RACCORD CROIX,1-1/4PO,ACIER FORGE

RACCORD CROIX,1-1/4PO,ACIER FORGE

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.37 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29JE37
  • N° de modèle du manufacturier 0361130206
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142316
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.735 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord en croix
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/4 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Taille nominale du tuyau - côté D1 1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyauAcier forgé
  • NormesASME B16.11, B1.20.1, ASTM A106
  • Forme de base du raccord de tuyauCroix
  • Pour la catégorie des tuyaux160
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1 1/4 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Type - côté D NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Croix
  • Application Gaz naturel, huile
  • Couleur Noir