!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROIX,AI 304,TUYAU 1/8PO,FEMELLE

CROIX,AI 304,TUYAU 1/8PO,FEMELLE

APPROVED VENDOR

CROIX,AI 304,TUYAU 1/8PO,FEMELLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CROIX,AI 304,TUYAU 1/8PO,FEMELLE

CROIX,AI 304,TUYAU 1/8PO,FEMELLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1LUK3
  • N° de modèle du manufacturier 4307005200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142316
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord en croix
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté AFemelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/8 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CFemelle
  • Taille nominale du tuyau - côté D1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étageVoir la spécification
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCroix
  • Forme de base du raccord de tuyauCroix
  • Diamètre extérieur - côté A13/16 po
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Joint d'étanchéité inclusNon
  • Longueur hors tout1 5/8 po
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1/8 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Type - côté D Femelle
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Normes Filets conforme à la norme ASME B1.20.1 NPT: matériaux conformes à la norme ASTM A-182, F304: dimension conforme à la norme ASME B16.11-1996
  • Couleur Argent
  • Classe de matériau 304
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Pression de vapeur max. 2 810 lb/po² à 350 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires