!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROIX,AI 304,TUYAU 1/8PO,FNPT

CROIX,AI 304,TUYAU 1/8PO,FNPT

APPROVED VENDOR

CROIX,AI 304,TUYAU 1/8PO,FNPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CROIX,AI 304,TUYAU 1/8PO,FNPT

CROIX,AI 304,TUYAU 1/8PO,FNPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1LVJ3
  • N° de modèle du manufacturier 4307001000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142316
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord en croix
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/8 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Taille nominale du tuyau - côté D1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étageVoir la spécification
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCroix
  • Forme de base du raccord de tuyauCroix
  • Diamètre extérieur - côté A3/4 po
  • Pour la catégorie des tuyaux160
  • Joint d'étanchéité inclusNon
  • Longueur hors tout1-5/8 po
  • Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1/8 po
  • Genre - côté D Femelle
  • Type - côté D NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Normes Filets conforme à la norme ASME B1.20.1 NPT: matériaux conformes à la norme ASTM A182, dimension conforme à la norme ASME B16.11
  • Couleur Argent
  • Classe de matériau 304
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Pression de vapeur max. 1 965 lb/po² à 350 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande