!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 45 ° ,SANS CHROME-6,1/2 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 45 ° ,SANS CHROME-6,1/2 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 45 ° ,SANS CHROME-6,1/2 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 45 ° ,SANS CHROME-6,1/2 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,COUDE 45 ° ,SANS CHROME-6,1/2 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.61 / CHAQUE
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
  • N° article DYE11743-12-8
  • N° de modèle du manufacturier 11743-12-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est en acier. Cet adaptateur à sertir a un coude femelle à 45° et a un diamètre intérieur de 1/2 po. Cet article est exempt de chrome 6.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau1/2 po
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Sexe du raccord de tuyau BSans genre
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BSertissage
  • NormesISO 12151-3
  • Taille de module du tuyau -8
  • Forme du raccord Coude 45 Degrees
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Bride
  • Matériau de raccord Acier