!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD 10643-16-12

RACCORD 10643-16-12

PARKER

RACCORD 10643-16-12 close
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
RACCORD 10643-16-12

RACCORD 10643-16-12

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.55 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10643-16-12
  • N° de modèle du manufacturier 10643-16-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.634 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • À utiliser avec série de tuyaux302, 451
  • Taille de filetage1-5/16 po-12
  • Mouvement du raccordPivotant
  • Pression de service max. à 70 F4 000 lb/po²
  • Sexe du raccord de tuyau AFemelle
  • Taille du raccord de tuyau A1-5/16 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau AJIC
  • Matériau de raccordAcier
  • NormesSAE 100 R2
  • Sexe du raccordFemelle x sans genre
  • Taille de module du tuyau -12
  • Pour D.I. de tuyau 3/4 po
  • Forme du raccord Droit
  • Aspiration nominale Non déterminée
  • Type de filetage JIC
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Taille du raccord de tuyau B 3/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Réutilisable Non
  • Type de connexion du raccord de tuyau JIC x sertissable