!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,MÂLE,JNT TOR,7/16POS-20,1 1/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,MÂLE,JNT TOR,7/16POS-20,1 1/4 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,MÂLE,JNT TOR,7/16POS-20,1 1/4 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,MÂLE,JNT TOR,7/16POS-20,1 1/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SERTI,RIGIDE,DROIT,MÂLE,JNT TOR,7/16POS-20,1 1/4 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.62 / CHAQUE
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
  • N° article DYE10543-4-4
  • N° de modèle du manufacturier 10543-4-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé est en acier. Cet adaptateur rigide à sertir est mâle a/un tuyau droit. Il a une taille de connexion de 7/16po-20 et s'adapte à un diamètre intérieur de 1 1/4 de po. Cet article comprend le joint torique et est exempt de chrome-6.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau1/4 po
  • Forme du raccordDroit
  • Sexe du raccord de tuyau AMâle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau ASAE
  • Matériau de raccordAcier
  • Taille de module du tuyau -4
  • Taille de filetage 7/16 po-20
  • Mouvement du raccord Rigide
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage