Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
RACCORD 10643-6-8
RACCORD 10643-6-8
PARKER
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Raccord de tuyau hydraulique
À utiliser avec série de tuyaux 302, 451
Taille de filetage 9/16 po-18
Mouvement du raccord Pivotant
Pression de service max. à 70 F 5 000 lb/po²
Sexe du raccord de tuyau A Femelle
Taille du raccord de tuyau A 9/16 po
Type de connexion - raccord pour tuyau A JIC
Matériau de raccord Acier
Normes SAE 100 R2
Sexe du raccord Femelle x sans genre
Taille de module du tuyau -6
Pour D.I. de tuyau 1/2 po
Forme du raccord Droit
Aspiration nominale Non déterminée
Type de filetage JIC
Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
Taille du raccord de tuyau B 1/2 po
Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
Réutilisable Non
Type de connexion du raccord de tuyau JIC x sertissable
Pays d’origine Canada
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer