Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Combinaison à capuchon jaune Tychem 2000 résistante aux produits chimiques, taille TG, en matériau haute densité enduit de polyéthylène. Conforme aux normes ASTM D1777, D3776, D3786, D1117, D5034. Comporte une fermeture sous patte.
Spécifications techniques
ArticleCombinaisons à capuche résistantes aux produits chimiques
Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
Pour taille de poitrine41-1/4 po à 44-3/4 po
Entrejambe29 po
Style de coutureÀ bande
NormesASTM D1777, D3776, D3786, D1117, D5034
Comprend des couvre-bottesNon
Étanchéité à la pulvérisationOui
Type de fermetureFermeture sous patte
Pulvérisation réduiteOui
Poids du tissu2,5 oz
Type de chevilleChaussettes attachées
CouleurJaune
Pour tour de taille41-1/4 po à 44-3/4 po
MatériauTychem 2000
SérieTychem 2000
Étanche aux gazNon
Étanche aux liquidesOui
Style de dos respirantAucun
Comprend les rabats extérieurs des bottesOui
Capuchon intégréOui
Épaisseur10 mil
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,50 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: