!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Article abandonné pouvant être remplacé
GANTS PROD CHIMIQ,22MIL,TL 10,PR

GANTS PROD CHIMIQ,22MIL,TL 10,PR

CONDOR

GANTS PROD CHIMIQ,22MIL,TL 10,PR close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS PROD CHIMIQ,22MIL,TL 10,PR

GANTS PROD CHIMIQ,22MIL,TL 10,PR

CONDOR

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDR2YEK7
  • N° de modèle du manufacturier 2YEK7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb
Produit de remplacement suggéré
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,22MIL,18PO DE LONG,GRAIN,TG,VERT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,77 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • BiodégradableNon biodégradable
  • Style de manchetteDroite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Famille de couleurs du gantVert
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Performance du gantUsage général
  • Texture du gantDiamants
  • IsolationNon
  • Sans siliconeOui
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Sans accélérateurs Non
  • Antistatique Non
  • Couleur Vert
  • Deux couches Non
  • Classement chimique EN ISO 374 Non classé
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 18 po
  • Matériaux du gant Nitrile
  • Taille du gant 10
  • Épaisseur du gant 22 mil
  • Sans latex Oui
  • Normes FDA, 21 CFR
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Tailles de gants TG/10