!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,22MIL,18PO DE LONG,GRAIN,TG,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,22MIL,18PO DE LONG,GRAIN,TG,VERT

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,22MIL,18PO DE LONG,GRAIN,TG,VERT close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,22MIL,18PO DE LONG,GRAIN,TG,VERT

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,22MIL,18PO DE LONG,GRAIN,TG,VERT

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.77 / PAIRE
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
  • N° article MSF5350XL
  • N° de modèle du manufacturier 5350XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 872
  • Poids à l’expédition 0.375 lb

Informations sur le produit

Ces gants verts MCR Safety Nitri-Chem résistants aux produits chimiques sont composés de nitrile. Ils sont aussi résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Manchettes droites.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurVert
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type A - GKLNST
  • Construction du gantCaoutchouc
  • Longueur du gant18 po
  • Matériaux du gantNitrile
  • Taille du gantTG
  • Épaisseur du gant22 mil
  • Sans latexNon
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Indication de l'état d'usureNon
  • Tailles de gantsTG/10
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Extra long
  • Style de manchette Droite
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Famille de couleurs du gant Vert
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Performance du gant Usage général avec manchette allongée
  • Texture du gant Granuleuse
  • Isolation Non
  • Série Nitri-Chem
  • Normes ANSI/ISEA 105:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e) Non supporté
  • Trois couches Non
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 G - Diéthylamine, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, N - Acide acétique 99 %, S - Acide fluorhydrique 40 %, T - Formaldéhyde 37 %.
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)