Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette combinaison à capuche blanche Alphatec 2000c est de taille TG et fabriquée en polyéthylène. Elle répond aux normes ASTM/AATCC/ISO/DIS et possède un dos respirant ainsi qu'une fermeture à glissière bidirectionnelle avec rabat anti-tempête.
Spécifications techniques
ArticleCombinaison jetable avec capuchon
Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête, fermeture à glissière bidirectionnelle
Pour taille de poitrine29 po
Entrejambe31 po
Style de coutureBordée
NormesASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D3787, ASTM D2582, 16 CFR 1610, AATCC 76, EN ISO 13982-1, ISO 20811, JSTIIF EMSL ultrasonique, ISO 11092, ASTM E96, méthode B, ISO 16604, ASTM F1671, ISO 22610, ISO/DIS 22611, ISO 22612, ASTM D737
Comprend des couvre-bottesNon
Étanchéité à la pulvérisationOui
CaractéristiquesPanneaux dorsal perméable à l'air en tissu thermolié par fusion-soufflage (SMS) pour réduire les risques de stress thermique lors des travaux avec températures chaudes, capuchon élastique en trois pièces pour permettre l'utilisation d'un appareil respiratoire, combinaison entière (et non seulement le tissu) soumise à des essais d'étanchéité pour les fuites vers l'intérieur, perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour réduire les risques de stress thermique, ajustement élastique ergonomique pour améliorer le confort, passe-pouces pour empêcher le mouvement des manches, antistatique et sans silicone
Style de dos respirantIntégral
Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
Pulvérisation réduiteOui
Poids du tissu1,86 oz
Type de chevilleÉlastique
CouleurBlanc
Pour tour de taille27 po
MatériauFilm microporeux stratifié
SérieAlphaTec 2000C
Étanche aux gazNon
Étanche aux liquidesOui
AntistatiqueOui
Haute visibilitéNon
Type de fermetureGlissière bidirectionnelle, rabat-tempête
Comprend des brides de pouceOui
Capuchon intégréOui
TailleTG
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: