COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE,TYVEK 400D,POIGNET ÉLASTIQUE AVEC PASSE-POUCE,TG
COMBINAISON JETABLE À CAPUCHE,TYVEK 400D,POIGNET ÉLASTIQUE AVEC PASSE-POUCE,TG
DUPONT
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Combinaison jetable à capuchon Tyvek 400 d blanche, taille TG, en polyéthylène filé-lié haute densité. Conforme ASTM D1777, D1117, D3776, D774, D3786, D5733, D5034, D257, AATCC 127, 16 CFR 1610 classe 1. Devant en Tyvek blanc/dos en SMS bleu, capuchon attaché, poignets/chevilles élastiques.
Spécifications techniques
Article DuPont(TM) Tyvek(R) dual combinaison
Couleur Blanc/bleu jean
Pour tour de taille S.O.
Matériau Tyvek /ProShield Basic
Série Tyvek 400 D
Étanche aux gaz Non
Étanche aux liquides Non
Antistatique Non
Haute visibilité Non
Type de fermeture Glissière
Comprend des brides de pouce Non
Capuchon intégré Oui
Taille TG
Type de cheville Élastique
Pour taille de poitrine 42-3/4 po - 46-1/4 po
Entrejambe 30 po
Style de couture Surjetée
Normes ASTM D1777, D1117, D3776, D774, D3786, D5733, D5034, D257, AATCC 127, 16 CFR 1610 Classe 1
Comprend des couvre-bottes Non
Étanchéité à la pulvérisation Non
Caractéristiques Devant en Tyvek blanc / dos en SMS bleu, capuche attachée, poignets / chevilles élastiques
Style de dos respirant Intégral
Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
Pulvérisation réduite Oui
Poids du tissu 1,2 oz/1,8 oz