!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G,6/PQ

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G,6/PQ

DUPONT

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G,6/PQ close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G,6/PQ

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS/CHEVILLES ÉLASTIQUES,G,6/PQ

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $485.02 / PAQUET de 6
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
  • N° article WWG4LUH6
  • N° de modèle du manufacturier SL127TWHLG000600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # 950
  • Poids à l’expédition 7.01 lb

Informations sur le produit

Combinaison à capuchon Tychem 4000 blanche, résistante aux produits chimiques, de grande taille, en film Saranex 23-P stratifié sur base PEHD. Conforme aux normes ASTM. Poignets/chevilles élastiques et rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons à capuche résistantes aux produits chimiques
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine38-1/4 po à 41-3/4 po
  • Entrejambe29 po
  • Style de coutureScellée
  • NormesASTM D1777, D3776, D3786, D5034
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • Style de dos respirantAucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottesNon
  • Capuchon intégréOui
  • Épaisseur13 mil
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 50 po
  • Matériau Tychem 4000
  • Série Tychem 4000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Caractéristiques Élastiques autour des poignets et des chevilles
  • Type de fermeture Fermeture sous patte, fermeture à glissière
  • Pulvérisation réduite Oui
  • Poids du tissu 3,6 oz
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)