!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISONSTYCHEM4000,CAPCH,ELAS,ETCH,G

COMBINAISONSTYCHEM4000,CAPCH,ELAS,ETCH,G

DUPONT

COMBINAISONSTYCHEM4000,CAPCH,ELAS,ETCH,G close
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
COMBINAISONSTYCHEM4000,CAPCH,ELAS,ETCH,G

COMBINAISONSTYCHEM4000,CAPCH,ELAS,ETCH,G

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.81 / CHAQUE
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
  • N° article DUCSL127T-LG
  • N° de modèle du manufacturier SL127TWHLG000600
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.93 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaison
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête à fermeture adhésive
  • Pour taille de poitrine38-1/4 po - 41-3/4 po
  • Style de coutureCollé
  • NormesASTM D1777, D3776, D3786, D5034, 16 CFR 1610 classe 1
  • Fermeture du poignetÉlastique
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Entrejambe 28 po
  • Série SL127TWH
  • Étanchéité à la pulvérisation Oui
  • Caractéristiques Les coutures étanches offrent une forte résistance aux produits chimiques contre les fortes projections de liquides, une couture est recouverte d'une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques par thermosoudage, capuche attachée avec élastique autour de l'ouverture du visage, rabat anti-tempête couvrant la fermeture à glissière qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour empêcher l'intrusion au niveau de la fermeture à glissière, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au niveau du poignet, ouverture élastique pour un ajustement plus serré au niveau de la cheville.
  • Capuchon intégré Oui