!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS ÉLASTIQUES,RABATS SUR BOTTES,6TG,12/PQ

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS ÉLASTIQUES,RABATS SUR BOTTES,6TG,12/PQ

DUPONT

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS ÉLASTIQUES,RABATS SUR BOTTES,6TG,12/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS ÉLASTIQUES,RABATS SUR BOTTES,6TG,12/PQ

COMBINAISON À CAPUCHE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES,TYCHEM 4000,POIGNETS ÉLASTIQUES,RABATS SUR BOTTES,6TG,12/PQ

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $760.83 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG29EW99
  • N° de modèle du manufacturier SL127BWH6X001200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.9 lb

Informations sur le produit

Combinaison à capuchon Tychem 4000 blanche, résistante aux produits chimiques, taille 6TG, en film Saranex 23-P stratifié sur base PEHD. Conforme aux normes ASTM. Rabat anti-tempête.

Spécifications techniques

  • ArticleCombinaisons à capuche résistantes aux produits chimiques
  • Caractéristiques de la fermetureRabat anti-tempête
  • Pour taille de poitrine57-3/4 po à 61-1/4 po
  • Entrejambe34 po
  • Style de coutureLiée
  • NormesASTM D1777, D3776, D3786, D5034
  • Comprend des couvre-bottesNon
  • Étanchéité à la pulvérisationOui
  • Type de fermetureFermeture sous patte
  • Pulvérisation réduiteOui
  • Poids du tissu3,6 oz
  • Type de cheville Élastique
  • Couleur Blanc
  • Pour tour de taille 57-3/4 po à 61-1/4 po
  • Matériau Tychem 4000
  • Série Tychem 4000
  • Étanche aux gaz Non
  • Étanche aux liquides Oui
  • Style de dos respirant Aucun
  • Comprend les rabats extérieurs des bottes Non
  • Capuchon intégré Non
  • Épaisseur 13 mil
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande