!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RCCRD REDUCTEUR ECCENTRIQUE 1 1/4X3/4 PO

RCCRD REDUCTEUR ECCENTRIQUE 1 1/4X3/4 PO

ANVIL

RCCRD REDUCTEUR ECCENTRIQUE 1 1/4X3/4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RCCRD REDUCTEUR ECCENTRIQUE 1 1/4X3/4 PO

RCCRD REDUCTEUR ECCENTRIQUE 1 1/4X3/4 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4KVY4
  • N° de modèle du manufacturier 0300153202
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.82 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManchon d'accouplement réducteur excentrique
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage175 lb/po² à 150 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement réducteur excentrique
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • CouleurNoir
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Classe Classe 125
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Matériau du raccord de tuyau Fonte
  • Normes Homologué UL, approuvé FM, conforme à ASME B16.4
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande