!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD REDUCTR EXCENTRE,1-1/2 X 1-1/4PO

RACCORD REDUCTR EXCENTRE,1-1/2 X 1-1/4PO

ANVIL

RACCORD REDUCTR EXCENTRE,1-1/2 X 1-1/4PO close
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
RACCORD REDUCTR EXCENTRE,1-1/2 X 1-1/4PO

RACCORD REDUCTR EXCENTRE,1-1/2 X 1-1/4PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.71 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KVY6
  • N° de modèle du manufacturier 0300153608
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord réducteur excentré
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • CouleurNoir
  • Classe Classe 125
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/2 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Normes UL : agrément FM : norme ASME B16.4
  • Forme de base du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Pour la catégorie des tuyaux 40