!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,3625 LB PO CA.,3/4 PO NPT,AC INOX/VINYLE

RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,3625 LB PO CA.,3/4 PO NPT,AC INOX/VINYLE

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,3625 LB PO CA.,3/4 PO NPT,AC INOX/VINYLE close
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
RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,3625 LB PO CA.,3/4 PO NPT,AC INOX/VINYLE

RAC RAP,SOUPAPE DE VENTILATION,3625 LB PO CA.,3/4 PO NPT,AC INOX/VINYLE

GREEN LINE HOSE & FITTINGS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $386.51 / CHAQUE
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
  • N° article GREC101SS12
  • N° de modèle du manufacturier C101SS-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111712
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.32 lb

Informations sur le produit

Ce raccord rapide est doté d'une soupape-champignon, d'une pression de travail maximale de 3 625 lb/po2, d'une plage de températures de -4 °F à 392 °F et d'une connexion NPTF de 3/4 po. Ce raccord est en acier inoxydable et dispose d'un joint Viton.

Spécifications techniques

  • ArticleCouplage Rapide
  • Matériau du corpsAcier inoxydable
  • Sexe du raccord pour tuyauFemelle
  • Type de connexionNPTF
  • Taille de filetage3/4 po-14
  • Matériau de jointViton
  • NormesISO-7241-B
  • Composant de couplage Douille
  • Taille de coupleur 3/4 po
  • Pression de service max. à 70 F 3 625 lb/po²
  • Type de vanne Soupape
  • Matériau de manchon Acier inoxydable
  • Matériau des roulements Acier inoxydable
  • Type de raccord Femelle